Beli Mata Bor Hammer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill BitDeskripsi:SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- Kennedy Hammer Drill SDS PlusDeskripsi:Tungsten carbide tipped SDS masonry drills are suitable for all SDS direct fitting hammer drills. High performance drill bits that withstand extreme heat generation ensuring maximum performance coupled with wear resistance. Manufactured to DIN 8035.atribut:
- Material: Tungsten Carbide-tipped
- Shank Diameter (mm): 10
- TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Deskripsi:Mata Bor batu Marmer
- BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Deskripsi:Mata Bor batu Marmeratribut:
- Applications: for glass, tiles
- BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)atribut:
- X-Lock: No
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- UNIKA Set Mata Bor SDSTT Tip Top Type Concrete for Light Hammer DrillDeskripsi:-Candle shaped carbide tip and thinner blade edge sharply punch the work material and improved drilling speed.-The center point of cemented carbide tip provides outstanding positioning performance and drilling close to the perfect circle is possible.-Work Material: Concrete, Block, Mortar, Japanese Wallatribut:
- Purpose of Use: Work Material: Concrete, Block, Mortar, Japanese Wall
- Set Contents: 3.5, 4.3, 4.8, 5.0mm (total length 110mm)6.4, 8.5, 10.5, 12.5, 12.7, 14.5mm (total length 160mm)x 1 each
- TRUSCO Concrete Drill for Light Hammer Drill SDS Plus UXDeskripsi:Purpose: Work. Material: deck plate+concrete, block, brick, mortar, gypsum board, marble stone.atribut:
- Compatible Models: Lightweight Hammer Drill (SDSplus)
- Material: Blade Section: Carbide Tips
- Overall Length (mm): 160
- Weight (g): 71
- Blade Diameter (mm): 11
- Effective Length (mm): 100
- Shank: SDSplus
- Purpose of Use: Work material: Deck plate+concrete, block, brick, mortar, plaster board, marble.
- KRISBOW Palu KondeDeskripsi:Ballpein Hammer 24oz TPR Handle adalah salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala dan dikasih tangkai kayu sebagai pegangannya yang biasanya digunakan untuk memukul paku merek KRISBOW (palu). Palu ini terbuat dari baja dan memiliki ukuran 24oz. Kualitas yang baik dengan harga terjangkau membuat palu ini layak dibeli untuk mempermudah pekerjaan anda. Dilengkapi dengan gagang TPR yang nyaman untuk dipegang serta aman.
- TEKIRO Hammer Ball Point (Palu Konde)Deskripsi:TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
- TRUSCO Concrete Drill for Light Hammer Drill SDS PlusDeskripsi:Thanks to the thinner cutting of the candle-shaped carbide tip and the cutting edge, the workpiece was drilled sharply and the drilling speed was improved. The center point of the carbide chip tip demonstrates outstanding positioning performance and drilling close to a true circle is possible. The center point suppresses core swaying during piercing and reduces the vibration burden during work.Use Work material: concrete, block, mortar, Japan Wall.atribut:
- Purpose of Use: Work Material: Concrete, Block, Mortar, Japanese Wall
- TEKIRO Palu KambingDeskripsi:TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
- TRUSCO Concrete Drill SDS Plus UX for Light Hammer DrillDeskripsi:-Can drill a hole close to a perfect circle for smooth anchor insertion.-The blade edge adopts a cross blade, so it is possible to drill through deck plates.-Work material: Deck plate+concrete, block, brick, mortar, plaster board, marble.atribut:
- Effective Length (mm): '100
- Purpose of Use: Work material: Deck plate+concrete, block, brick, mortar, plaster board, marble.
- Total Length (mm): 160
- KRISBOW Palu KuninganDeskripsi:Brass Hammer 1.5LB adalah salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala dan dikasih tangkai kayu sebagai pegangannya yang biasanya digunakan untuk memukul paku merek KRISBOW (palu). Palu ini terbuat dari brass dan memiliki ukuran 1.5lb. Kualitas yang baik dengan harga terjangkau membuat palu ini layak dibeli untuk mempermudah pekerjaan anda. Dilengkapi dengan gagang fiber yang nyaman untuk dipegang serta aman.
- NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
Daftar Harga Mata Bor Hammer Terbaru February 2026
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton) | Rp569.900 |
| BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill Bit | Rp53.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 | Rp26.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| Kennedy Hammer Drill SDS Plus | Rp39.900 |
| UNIKA Concrete Drill for Light Hammer Drill type SDSTT Tip Top Bit | Rp149.900 |
| TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Granit) | Rp5.900 |
| BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit) | Rp27.900 |
| BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau) | Rp339.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
Data diperbarui pada 05/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/34P101003112-20.jpg)





/2fP102114087-2.jpg)
/P102113370-1.jpg)
/P103084161-1.jpg)





/bvP101000427-4.jpg)